Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Electric RST20I2FXB2 ZR2S B KG06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland Electric RST20I2FXB2 ZR2S B KG06
Wieland Electric RST20I2FXB2 ZR2S B KG06
Artikel-Nr.:
     CIDE7-122396949
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     X6.021.0150.8
EAN/GTIN:
     4049088010064
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
204 mm
Verpackungstiefe
343 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
3530 g
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Verpackungsvolumen
11546 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Länge (mm)
46.6 mm
Gewicht
31.5 g
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Anzahl Pins
2
Spannung
50/120 V
Nennstrom
20 A
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: installationskanal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,0413*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0413*
€ 8,37915
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,7113*
€ 7,98645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3313*
€ 7,53425
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1213*
€ 7,28435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8113*
€ 6,91545
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,7213*
€ 5,61835
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.