Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Electric RST20I2FXB2 ZR1S L BR01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland Electric RST20I2FXB2 ZR1S L BR01
Wieland Electric RST20I2FXB2 ZR1S L BR01
Artikel-Nr.:
     CIDE7-122396946
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     X6.021.0051.4
EAN/GTIN:
     4049088010033
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
204 mm
Verpackungstiefe
343 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
3430 g
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Verpackungsvolumen
11546 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.6 mm
Länge (mm)
82 mm
Gewicht
30.5 g
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Anzahl Pins
2
Spannung
50/120 V
Nennstrom
20 A
Produktfarbe
Braun
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: installationskanal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,1613*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1613*
€ 8,52195
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,6513*
€ 7,91505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2813*
€ 7,47475
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,0813*
€ 7,23675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8513*
€ 6,96305
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,7613*
€ 5,66595
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z5.564.4553.1
€ 1,6769*
Zubehör
Wieland
99.414.6205.2
€ 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.