Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker Nebula Mars 3 Air Akıllı Taşınabilir Wifi Kablosuz Projeksiyon Cihazı Beamer Projektormodul 400 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker Nebula Mars 3 Air Akıllı Taşınabilir Wifi Kablosuz Projeksiyon Cihazı Beamer Projektormodul 400 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Schwarz
Anker Nebula Mars 3 Air Akıllı Taşınabilir Wifi Kablosuz Projeksiyon Cihazı Beamer Projektormodul 400 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Schwarz
Anker Nebula Mars 3 Air Akıllı Taşınabilir Wifi Kablosuz Projeksiyon Cihazı Beamer Projektormodul 400 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Schwarz
Anker Nebula Mars 3 Air Akıllı Taşınabilir Wifi Kablosuz Projeksiyon Cihazı Beamer Projektormodul 400 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Schwarz
Anker Nebula Mars 3 Air Akıllı Taşınabilir Wifi Kablosuz Projeksiyon Cihazı Beamer Projektormodul 400 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Schwarz
Anker Nebula Mars 3 Air Akıllı Taşınabilir Wifi Kablosuz Projeksiyon Cihazı Beamer Projektormodul 400 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Schwarz
Anker Nebula Mars 3 Air Akıllı Taşınabilir Wifi Kablosuz Projeksiyon Cihazı Beamer Projektormodul 400 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120432181
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     NEBULA MARS 3 AIR AKıLLı TAşıNABILIR WIFI KABLOSUZ PROJEKSIY
EAN/GTIN:
     194644175887
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Projektormodul
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Geräuschpegel
28 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
59.2 W
Stromverbrauch (Standby)
13.2 W
Video
Full-HD
Ja
Objektiv
Fokus
Auto
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Netzwerk
Smart-TV
Ja
WLAN
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
400 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
LCD
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
354:1
Natives Seitenverhältnis
1.2:1
Smart Projektor
Ja
Projektionsflächenkapazität
1920 - 1080 "
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1678 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
2.5 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,74*
€ 693,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,82*
€ 669,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,17*
€ 642,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,95*
€ 629,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,89*
€ 599,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.