Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor S1-Sicherheitshalbschuhe LYON


Menge:  Paar  
Produktinformationen
teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe LYON schwarz/gelb 6112 Gr.36
teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe LYON schwarz/gelb 6112 Gr.36
teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe LYON schwarz/gelb 6112 Gr.36
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120235859
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6112-36
EAN/GTIN:
     4031301039907
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Halbschuhe
halbschuh s1 schwarz
esd sicherheitsschuhe
Die Sicherheitsschuhe der S1-Klasse bieten einen soliden Schutz, sind trageangenehm, durch das atmungsaktive Textil-Funktionsfutter atmungsaktiv und haben eine rutschhemmende Gummi-/Phylon-Sohle nach SRC.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Gelb
Größe (EU)
36
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
S1, SRC
Atmungsaktiv
Ja
Ursprungsland
CHN
Material
Laufsohlenmaterial
Gummi
Obermaterial
Wildleder
Futtermaterial
Textil
Zehenkappenmaterial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: esd-sicherheitsschuhe s1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,02*
€ 53,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,88*
€ 52,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,27*
€ 49,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,11*
€ 45,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,10*
€ 39,39
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.