Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NT Cutter BL1P Teppichmesserklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NT-Ersatzklingen BL1P
NT-Ersatzklingen BL1P
NT-Ersatzklingen BL1P
NT-Ersatzklingen BL1P
Logo
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120221108
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     700164300
EAN/GTIN:
     4904011014222
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
26 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
73 g
Merkmale
Breite
18 mm
Dicke
0.45 mm
Anzahl der Segmente
7
Länge (mm)
100 mm
Spender enthalten
Ja
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 18mm, abbrechklingen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.