Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus WKJS010901 Netzwerkkabel Schwarz 20 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus WKJS010901 Netzwerkkabel Schwarz 20 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Baseus WKJS010901 Netzwerkkabel Schwarz 20 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120049956
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     WKJS010901
EAN/GTIN:
     6932172611439
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelform
Rund
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.