Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus WKJS010401 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus WKJS010401 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Baseus WKJS010401 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120049926
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     WKJS010401
EAN/GTIN:
     6932172611385
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelform
Rund
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.