Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTI R73TC- Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTI R73TC- Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120047686
Hersteller:
     BTI
Herst.-Nr.:
     R73TC-BTI
EAN/GTIN:
     886734894685
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, UKCA
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4740 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
54 Wh
Akku
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.