Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castrol Motorcycle Coolant 1 l Verwendungsfertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol Motorcycle Coolant 1 l Verwendungsfertig
Castrol Motorcycle Coolant 1 l Verwendungsfertig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120009402
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15F1CA
EAN/GTIN:
     4008177181801
Suchbegriffe:
Kühlerfrostschutz
Kühlerschutz
Motorenfrostschutz
Kühlflüssigkeit
Castrol MOTORCYCLE COOLANT ist ein gebrauchsfertig vorgemischtes Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis.

- Optimaler Korrosionsschutz im Kühlsystem, dadurch verlängerte Motorlebensdauer.
- Hervorragende Kühl- und Wärmeübertragungseigenschaften.
- Schutz aller Kühlsystem-Komponenten.
- Verträglich mit Motorrad-Lackierungen.
- Bietet Frostschutzsicherheit bis -25 °C.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verwendungsfertig
Volumen (l)
1 l
Wesentliche Inhaltsstoffe
Ethylenglykol
Produktfarbe
Mehrfarbig
frostsicher bis zu
-25 °C
Korrosionsschutz
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kühlmittel, kühlflüssigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 152,97*
1 Stück enthält 12 Liter (ab € 10,01834* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,97*
€ 182,034
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,46*
€ 171,907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,81*
€ 163,994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,22*
€ 143,062
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.