| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-119995879 Herst.-Nr.: 08-43035 EAN/GTIN: 4017538160355 |
| |
|
| | |
| High End Patchkabel Cat. 8.1 U/FTP PIMF 2000 MHz. Für den Einsatz in Rechenzentren (Backbone) und für alle Enthusiasten im Multimedia Bereich. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Kabelstandard | Cat8.1 | | Kabelschirmung | U/FTP (STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium | | Jackenmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | | Kabelform | Flach | | Leitermaterial | Kupfer | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet | | Frequenz | 2000 MHz | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |