Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN 08-42062 Netzwerkkabel Gelb Cat8.1 U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S/CONN 08-42062 Netzwerkkabel Gelb Cat8.1 U/FTP (STP)
S/CONN 08-42062 Netzwerkkabel Gelb Cat8.1 U/FTP (STP)
S/CONN 08-42062 Netzwerkkabel Gelb Cat8.1 U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-119995873
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     08-42062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Netzwerk-Patchkabel CAT 8.1 U/FTP (PIMF) flach Halogenfrei (LSZH) gelb

High End Patchkabel CAT 8.1 U/FTP PIMF 2000 MHz. Für den Einsatz in Rechenzentren (Backbone)
und für alle Enthusiasten im Multimedia Bereich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Flach
Leitermaterial
Kupfer
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet
Frequenz
2000 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,01*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.