|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-119995871 Herst.-Nr.: 08-42042 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Netzwerk-Patchkabel CAT 8.1 U/FTP (PIMF) flach Halogenfrei (LSZH) gelb
High End Patchkabel CAT 8.1 U/FTP PIMF 2000 MHz. Für den Einsatz in Rechenzentren (Backbone) und für alle Enthusiasten im Multimedia Bereich.
Weitere Informationen: Merkmale | Kabelstandard | Cat8.1 |  | Kabelschirmung | U/FTP (STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Gelb |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium |  | Mantelmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | Kabelform | Flach |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet |  | Frequenz | 2000 MHz | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |