Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link PSM500-AC Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 500 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link PSM500-AC Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 500 W Metallisch
TP-Link PSM500-AC Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 500 W Metallisch
TP-Link PSM500-AC Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 500 W Metallisch
TP-Link PSM500-AC Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 500 W Metallisch
TP-Link PSM500-AC Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 500 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-119532868
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     PSM500-AC
EAN/GTIN:
     4895252502732
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Netzvermittlung
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
500 W
Ausgangsspannung
53.5 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
8 A
Ausgangsstrom
9.35 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Kompatibilität
TP-Link SG6428XHP, SG6654XHP, S6500-24GP4XF, S6500-48GP6XF, S6500-24MPP4Y, S6500-48MPP6Y
Gewicht und Abmessungen
Breite
259.5 mm
Tiefe
95.8 mm
Höhe
40.1 mm
Design
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Metall
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,89*
€ 567,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,44*
€ 565,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,77*
€ 543,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,85*
€ 532,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,32*
€ 494,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.