Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen Revodok 206 USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen Revodok 206 USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Ugreen Revodok 206 USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118640313
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     15852
EAN/GTIN:
     6941876218523
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
docking station
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
6
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Hub-Schnittstellen
HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
198 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Silber
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl der Display unterstützt
2
LED-Anzeigen
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.