Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock EC266D2I Motherboard Intel C266 LGA 1700 mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock EC266D2I Motherboard Intel C266 LGA 1700 mini ITX
Asrock EC266D2I Motherboard Intel C266 LGA 1700 mini ITX
Asrock EC266D2I Motherboard Intel C266 LGA 1700 mini ITX
Asrock EC266D2I Motherboard Intel C266 LGA 1700 mini ITX
Asrock EC266D2I Motherboard Intel C266 LGA 1700 mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118596693
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     EC266D2I
EAN/GTIN:
     4711430521763
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Pentium® Gold, Intel® Xeon®, Intel Xeon E
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)
1
PCI Express OCuLink-Steckverbinder (NVMe-Unterstützung)
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2600
Merkmale
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel C266
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator
Gewicht und Abmessungen
Breite
170.18 mm
Tiefe
170.18 mm
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
6.4
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.8
Interne E/A-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
3
SATA III Anschlüsse
8
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Speicher-Controller
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
32 GB
Speicherspannung
1.1 V
ECC-Kompatibilität
ECC
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
4800 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 362,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,73*
€ 431,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,72*
€ 428,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,56*
€ 413,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,61*
€ 412,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,34*
€ 377,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.