Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-070052 Herst.-Nr.: UA0139 EAN/GTIN: 4052792007848 |
| |
|
| | |
| Der schnelle Hub unterstützt den modernen USB 2.0-Standard mit bis zu 480 MBit/s und erweitert Ihren Anschluss um weitere 4 Ports. Sie können aber natürlich auch alle Geräte älterer USB Generationen anschließen. Dieser praktische und edel aussehende Hub zieht alle Blicke auf sich und ist dabei sehr leistungsstark. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Mac-Kompatibilität | Ja | Leistungen | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Anschlüsse | 4 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 450 g | Merkmale | Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Produktfarbe | Schwarz | | Plug | Ja | Systemanforderung | Kompatible Betriebssysteme | Windows 98SE/ME/200/XP/Vista/2003/7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,92* | € 4,01* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,94* | € 4,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,94* | € 4,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,15* | € 4,32* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,58* | € 4,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|