Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 2.0 4-Port Hub 480 Mbit/s Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB 2.0 4-Port Hub 480 Mbit/s Grün
LogiLink USB 2.0 4-Port Hub 480 Mbit/s Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11857447
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0138
EAN/GTIN:
     4052792007831
Suchbegriffe:
USB Hub
logilink usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs 4fach
Der schnelle Hub unterstützt den modernen USB 2.0-Standard mit bis zu 480 MBit/s und erweitert Ihren Anschluss um weitere 4 Ports. Sie können aber natürlich auch alle Geräte älterer USB Generationen anschließen. Dieser praktische und edel aussehende Hub zieht alle Blicke auf sich und ist dabei sehr leistungsstark.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Mac-Kompatibilität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Verpackungsdaten
Paketgewicht
450 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Grün
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98SE/ME/200/XP/Vista/2003/7
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
UA0136
ab € 3,00*
Sonstiges
LogiLink
UA0139
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.