Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 2.0 10-Port Hub with On/Off Switch 480 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB 2.0 10-Port Hub with On/Off Switch 480 Mbit/s
LogiLink USB 2.0 10-Port Hub with On/Off Switch 480 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11857444
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0125
EAN/GTIN:
     4260113574676
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Switch
logilink usb switch
usb switch
Der schnelle Hub unterstützt den modernen USB 2.0-Standard mit bis zu 480 MBit/s und erweitert Ihren Anschluss um weitere 10 Ports. Sie können aber natürlich auch alle Geräte älterer USB Generationen anschließen. Ein Ein/Ausschalter ermöglicht es den HUB abzuschalten. Ein 230 Volt Netzteil sowie ein USB Anschlusskabel sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Mac-Kompatibilität
Ja
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
10
Verpackungsdaten
Paketgewicht
290 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
143 x 230 x 70 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
LED-Anzeigen
Status
Plug
Ja
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98SE/ME/200/XP/Vista/2003/7
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
UA0096
ab € 13,21*
Ähnlich
LogiLink
UA0126
ab € 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.