Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX62 CD-Hülle Schutzhülle 1 Disks Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MediaRange BOX62 CD-Hülle Schutzhülle 1 Disks Weiß
MediaRange BOX62 CD-Hülle Schutzhülle 1 Disks Weiß
MediaRange BOX62 CD-Hülle Schutzhülle 1 Disks Weiß
Artikel-Nr.:
     820-962222
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX62
EAN/GTIN:
     4260057125835
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
MediaRange Papiertaschen für optische Datenträger eignen sich zur kostengünstigen und platzsparenden Archivierung Ihrer Speichermedien. Das integrierte Sichtfenster hilft Ihnen dabei, Ihre gewünschte Disc in kürzester Zeit zu finden. Durch die Verschlusslasche sind Ihre Medien schnell verpackt und ideal vor Verschmutzungen geschützt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
300 g
Merkmale
Etui-Typ
Schutzhülle
CD-Kapazität
1 Disks
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Durchmesser optische Disk
120 mm
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 2,93*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,25*
€ 3,69*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,31*
€ 4,01*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 4,77*
8 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,00*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX60
ab € 1,16*
Zubehör
Mediarange
BOX63
ab € 0,87*
Zubehör
Mediarange
BOX64
ab € 0,96*
Zubehör
Mediarange
BOX65
ab € 0,93*
Zubehör
Mediarange
BOX66
ab € 1,88*
Zubehör
Mediarange
BOX67
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.