Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 05417-00100-01 Tür-/Fensterdichtung Fenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118503015
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05417-00100-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Fenster
Typ
Rahmenlos
Platzierung
Above window
Produktfarbe
Weiß
Material
Stoff, Silikon
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
9 mm
Länge (m)
6 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 6 Meter (ab € 1,54167* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 760 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
98910
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.