Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH Indoor/outdoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH Indoor/outdoor (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 2m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH Indoor/outdoor (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118204515
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S217784
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Nickel
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelform
Rund
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
Kabel-Klasse
Ea
Frequenz
500 MHz
Feuerbeständig
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.