Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CU17B Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CU17B Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-115025294
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX052650R9999
EAN/GTIN:
     4011617526506
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
feldverteiler striebel&john
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Nennstrom
125 A
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Technische Details
Anzahl Fassungen
84
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Spülung
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
1164 mm
Gewicht
9506 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.