Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CU16B Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CU16B Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114975999
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX052649R9999
EAN/GTIN:
     4011617526490
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler 6 reihig
unterputzverteiler
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Nennstrom
125 A
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Technische Details
Anzahl Fassungen
72
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Spülung
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
1014 mm
Gewicht
7941 g
Weitere Suchbegriffe: unterputzverteiler striebel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.