Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 2x Cinch auf 3,5mm Stereo Klinke Audiokabel 5,0m - Professional Line


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114653922
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000015593
EAN/GTIN:
     4260094743665
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Das celexon 2x Cinch auf 3,5 mm Stereo Klinke Audiokabel überträgt Audiosignale in stereo Qualität und ist somit bestens für die Verbindung zwischen Audio Quellgeräten (z.B. Smartphones, MP3-Playern, Laptops etc.) und Hifi- oder Heimkino-Systemen geeignet.

Dank des hohen Schirmungsmaßes ist das Kabel optimal gegen Störeinflüsse, wie Interferenzen durch Mobiltelefone und anderen Funk Quellen, geschützt. Dennoch bietet es durch den geringen Durchmesser ein hohes Maß an Flexibilität in der Handhabung. Ihrem uneingeschränkten Musikgenuss steht somit nichts mehr im Wege.

Die Cinch auf Klinke Audiokabel der Professional Line sind 3-fach geschirmt und gewährleisten dank ihrer vergoldeten Kontakte eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine zuverlässige Übertragungsleistung.

Die Professional Line von celexon verbindet technisch verlässliche Funktionalität und einwandfreie Verarbeitung mit edlem Design.

Ganz gleich, ob Sie unsere Kabel für den Einsatz im Büro (Home-Office), zum Entertainment oder für den professionellen Einsatz nutzen, Sie sind bestens in allen Bereichen verbunden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4 mm
Gewicht
133 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 16,98*
€ 20,21
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 16,77*
€ 19,96
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 16,00*
€ 19,04
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 15,29*
€ 18,20
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 14,71*
€ 17,50
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 11,87*
€ 14,13
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.