| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-114653824 Herst.-Nr.: 1000015612 EAN/GTIN: 4260094743856 |
| |
|
| | |
| Das celexon Cinch auf 2x Cinch Y- Audiokabel überträgt Audiosignale in hoher Qualität. Es ist speziell für die Verbindung von Ihrem AV-Receiver, Hifi-System oder TV-Gerät zu Ihrem Subwoofer entwickelt worden, da viele Subwoofer mit zwei Eingängen auf beiden Eingängen ein Signal erwarten.
Dieses Cinch Audio Y- Kabel ist speziell für den Anschluss an Subwoofern geeignet und rundet somit den Sound Ihrer Musikanlage optimal ab.
Dank des hohen Schirmungsmaßes ist das Kabel optimal gegen Störeinflüsse, wie Interferenzen durch Mobiltelefone und anderen Funk Quellen, geschützt. Dennoch bietet es durch den geringen Durchmesser ein hohes Maß an Flexibilität in der Handhabung. Ihrem uneingeschränkten Musikgenuss steht somit nichts mehr im Wege.
Die Cinch auf 2x Cinch Audiokabel der Professional Line sind 3-fach geschirmt und gewährleisten dank ihrer vergoldeten Kontakte eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine zuverlässige Übertragungsleistung.
Die Professional Line von celexon verbindet technisch verlässliche Funktionalität und einwandfreie Verarbeitung mit edlem Design.
Ganz gleich, ob Sie unsere Kabel für den Einsatz im Büro (Home-Office), zum Entertainment oder für den professionellen Einsatz nutzen, Sie sind bestens in allen Bereichen verbunden. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Kabeldurchmesser | 5.5 mm | | Gewicht | 207 g | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | 2 x RCA | | Anschluss 2 | RCA | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabelmaterial | Kupfer | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH, RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |