| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-114650450 Herst.-Nr.: 1000015601 EAN/GTIN: 4260094743740 |
| |
|
| | |
| Das celexon 2x Cinch Stereo Audiokabel überträgt Audiosignale in stereo Qualität und ist somit bestens für die Verbindung zwischen Audio Quellgeräten (z.B. TV-Geräten, Blue-Ray Playern etc.) und passenden Verstärkern bzw. Hifi- oder Heimkino-Systemen geeignet.
Dank des hohen Schirmungsmaßes ist das Kabel optimal gegen Störeinflüsse, wie Interferenzen durch Mobiltelefone und anderen Funk Quellen, geschützt. Dennoch bietet es durch den geringen Durchmesser ein hohes Maß an Flexibilität in der Handhabung. Ihrem uneingeschränkten Musikgenuss steht somit nichts mehr im Wege.
Die Cinch Audiokabel der Professional Line sind 3-fach geschirmt und gewährleisten dank ihrer vergoldeten Kontakte eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine zuverlässige Übertragungsleistung.
Die Professional Line von celexon verbindet technisch verlässliche Funktionalität und einwandfreie Verarbeitung mit edlem Design.
Ganz gleich, ob Sie unsere Kabel für den Einsatz im Büro (Home-Office), zum Entertainment oder für den professionellen Einsatz nutzen, Sie sind bestens in allen Bereichen verbunden. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Kabeldurchmesser | 4 mm | | Gewicht | 203 g | Merkmale | Kabellänge | 7.5 m | | Anschluss 1 | 2 x RCA | | Anschluss 2 | 2 x RCA | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabelmaterial | Kupfer | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH, RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |