Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 5B10X02594 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 5B10X02594 Akku
IPC-Computer 5B10X02594 Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114502218
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     5B10X02606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Notebook Akkus der Hausmarke IPC-Computer sind Ersatz-Akkus höchster Qualität.

Alle IPC-Computer Akkus enthalten nur die qualitativ hochwertigsten Zellen. Wir lassen diese Akkus in einer der größten Produktionsstätte für Replacement-Akkus in China fertigen. Hier wird vom Platinen-Design, über die Gehäusekonstruktion bis hin zur Produktion und Qualitätssicherung alles aus einer Hand gefertigt.

Die sehr niedrigen Ausfallraten unter 1%, haben uns bewogen, diese Replacement-Akkus mit dem Markenzeichen „IPC-Computer“ zu versehen.

Sie kaufen damit beste Qualität zum günstigen Preis – garantiert!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo 5B10X02606
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4650 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.55 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
53.7 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 91,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.