Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 5B10N17665 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 5B10N17665 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10N17665 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10N17665 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10N17665 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10N17665 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114485412
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     5B10N17665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo Flex Pro-13IKB (81TF) , Lenovo Yoga 920-13IKB (80Y7/80Y8/81TF)
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
9300 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
68 Wh
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.