Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense C1 Beamer 1600 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4K Laser Mini Projector C1
4K Laser Mini Projector C1
Produktbild Rückseite
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114223333
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     6942147495124
EAN/GTIN:
     6942147495124
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Metall
Merkmale
Sleep-Timer
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Video-Apps
Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
AirPlay
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
180 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Objektiv
Fokus
Auto
Projektionsverhältnis
1.2:1
Netzwerk
Smart-TV
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Miracast
Ja
Webbrowser
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Projektor
Projektorhelligkeit
1600 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DMD
native Auflösung des Projektors
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis
1000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Smart Projektor
Ja
Projektionsflächenkapazität
65 - 300 "
Kontrastverhältnis (dynamisch)
2000000:1
Matrix Größe
0.47 "
Matrix typ
DMD
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital
Unterstützte Videoformate
3GP, AVI, FLV, H.264, HEVC/H.265, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPEG2, MPEG4, MPG, MVC, OGM, VC-1, VOB, VP9, WEBM, WMV
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG, WEBP
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, WMA, WMV
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0/2.1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kopfhörerausgänge
1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4600 g
Breite
245 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
179 mm
Verpackungsbreite
391 mm
Verpackungstiefe
359 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
8000 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
25000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.495,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.572,68*
€ 1.871,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.558,74*
€ 1.854,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.528,06*
€ 1.818,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.511,04*
€ 1.798,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.495,67*
€ 1.779,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.