Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 170220 Schnapp-/Vorhängeschloss Rot Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-112986860
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     170220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
Bügelschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Nimmt Vorhängeschlösser auf
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.8 mm
Tiefe
97.1 mm
Höhe
217.5 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 34,40* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.