Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperChassis 745TQ-800 (Beige) Full Tower 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperChassis 745TQ-800 (Beige) Full Tower 800 W
Supermicro SuperChassis 745TQ-800 (Beige) Full Tower 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1129289
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-745TQ-800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
HDD SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
Server
Produktfarbe
Beige
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
648 mm
Höhe
437 mm
Gewicht
26300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Sonstige Funktionen
Netzteiltyp
100 - 240V, 50-60Hz, 10-4 Amp
Erweiterungssteckplätze
7x PCI
Stromversorgung
Stromversorgung
800 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,01*
€ 712,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,46*
€ 712,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,80*
€ 692,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,38*
€ 671,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,60*
€ 631,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.