Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIGABYTE MC13-LE0 Motherboard AMD B650 Sockel AM5 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIGABYTE MC13-LE0 Motherboard AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
GIGABYTE MC13-LE0 Motherboard AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
GIGABYTE MC13-LE0 Motherboard AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
GIGABYTE MC13-LE0 Motherboard AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
GIGABYTE MC13-LE0 Motherboard AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
GIGABYTE MC13-LE0 Motherboard AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110385133
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     MC13-LE0
EAN/GTIN:
     4719331849979
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM5
Kompatible Prozessoren
AMD EPYC 4004, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x)
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2600
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B650
Kompatible Betriebssysteme
EPYC 4004 Series: Ubuntu 22.04 Ubuntu 24.04 Windows Server 2022 Ryzen 9000/7000 Series: Windows 10 21H2 Windows 11
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
244 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
321 mm
Verpackungstiefe
308.5 mm
Verpackungshöhe
78.5 mm
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 382,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,88*
€ 455,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,42*
€ 452,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,68*
€ 443,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,59*
€ 441,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,36*
€ 402,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.