Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010030R9999 Rack Freistehendes Gestell Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010030R9999 Rack Freistehendes Gestell Hellgrau
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010030R9999 Rack Freistehendes Gestell Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110158951
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX010030R9999
EAN/GTIN:
     4011617100300
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
standschrank striebel ip55
Standschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse I (geerdet), Schutzart IP55, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code 08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, einflüglige Tür, Tür aus Stahlblech, mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts oder links, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1850 x 300 x 225, Rasteinheit 12 RE, Bauhöhe 8, Feldbreite 1, Platzeinheiten 144, vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module oder Montageplatten auf EDF-/WR-Montagegerüst
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
1860 mm
Paketgewicht
27215 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Hellgrau
Material
Kunststoff, Stahl
Vordertürenkonstruktion
Stahl
Türöffnungswinkel
180 °
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
IK-Kodex
IK08
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
1850 mm
Gewicht
26159 g
Montagetiefe (min.)
170 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, striebel&john leergehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,70*
€ 580,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,18*
€ 577,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,30*
€ 553,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,68*
€ 538,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,54*
€ 507,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX010450R9999
ab € 16,74*
Zubehör
ABB
2CPX010454R9999
ab € 12,16*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010452R9999
ab € 12,19*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010473R9999
ab € 10,27*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010940R9999
ab € 85,33*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010456R9999
ab € 36,56*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010457R9999
ab € 50,39*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010503R9999
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.