Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010120R9999 Rack Wandmontiertes Regal Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010120R9999 Rack Wandmontiertes Regal Hellgrau
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010120R9999 Rack Wandmontiertes Regal Hellgrau
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010120R9999 Rack Wandmontiertes Regal Hellgrau
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010120R9999 Rack Wandmontiertes Regal Hellgrau
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010120R9999 Rack Wandmontiertes Regal Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110158731
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX010120R9999
EAN/GTIN:
     4011617101208
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP55, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code 08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, einflüglige Tür, Tür aus Stahlblech, mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts oder links, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 300 x 275, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 1, Platzeinheiten 84, vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module auf EDF-/WR-Montagegerüst
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
1110 mm
Paketgewicht
21334 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe
Hellgrau
Material
Kunststoff, Stahl
Vordertürenkonstruktion
Stahl
Türöffnungswinkel
180 °
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
IK-Kodex
IK08
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
20502 g
Montagetiefe (min.)
222.5 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, striebel&john leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse ip55, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,06*
€ 504,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,43*
€ 503,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,66*
€ 487,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,15*
€ 474,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,37*
€ 432,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX010450R9999
ab € 16,75*
Zubehör
ABB
2CPX010454R9999
ab € 12,15*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010799R9999
ab € 14,70*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010504R9999
ab € 10,34*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010452R9999
ab € 12,16*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010505R9999
ab € 10,73*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010456R9999
ab € 36,70*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010457R9999
ab € 50,14*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010503R9999
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.