Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX062827R9999 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX062827R9999 Elektrogehäusezubehör
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX062827R9999 Elektrogehäusezubehör
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX062827R9999 Elektrogehäusezubehör
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX062827R9999 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110158103
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX062827R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
Abdeckung Striebel
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Abdeckung, Ausführung der Abdeckung ohne Schlitz, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Verpackungseinheit 1 Stück
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Frontabdeckung
Produktfarbe
Hellgrau
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
2218 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2307 g
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, abdeckung abb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 94,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.