Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA 1133/3/P/10A-3xZ14 Elektroschalter Drehschalter 2P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISKA 1133/3/P/10A-3xZ14 Elektroschalter Drehschalter 2P Schwarz
WISKA 1133/3/P/10A-3xZ14 Elektroschalter Drehschalter 2P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110146282
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10010534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter
HNA Schalter 10A, Messing, IP56
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1030 g
Energie
DC Spannungsrange
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 45 °C
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
2P
Gehäusematerial
Messing
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Ein-/Ausschalter
Ja
Art des Ein-/Ausschalters
2-Wege
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.