Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA ESKV-L 20 BK Schwarz EPDM, Polyamid 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISKA ESKV-L 20 BK Schwarz EPDM, Polyamid 50 Stück(e)
WISKA ESKV-L 20 BK Schwarz EPDM, Polyamid 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110146144
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066502
EAN/GTIN:
     4007685665025
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, Kunststoff, M20, RAL 9005 mit langem Anschlussgewinde
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
EPDM, Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M20
Gewindelänge
15 mm
Schraubenschlüsselbreite
24 mm
Kabeldurchmesser (min.)
6 mm
Kabeldurchmesser (max.)
13 mm
Durchmesser Montageloch
27 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Zertifizierung
Sprint, DVE, DNV, cURus, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4367*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7824*
€ 0,93106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6267*
€ 0,74577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5967*
€ 0,71007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5367*
€ 0,63867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5167*
€ 0,61487
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4367*
€ 0,51967
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062803
ab € 0,0915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.