| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-110136816 Herst.-Nr.: 4031301013082 EAN/GTIN: 4031301013082 |
| |
|
| | |
| Die S3-Sicherheitsschnürstiefel werden aus 60 Minuten wasserabweisendem Obermaterial hergestellt und sind daher ideal für den Kontakt mit Wasser, egal ob im Innen- oder Außenbereich. So bleibt Nässe draußen und die Füße trocken. Die Sicherheitsschuhe der S3-Klasse bieten den höchsten Schutz und sind trageangenehm, durch das Textil-Funktionsfutter atmungsaktiv und haben eine rutschhemmende PU/PU-Sohle nach SRC. Die Durchtritthemmung bietet zusätzlichen Schutz vor spitzen und scharfen Gegenständen. Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Männlich | | Zielgruppe | Erwachsener | | Typ Sicherheitsschuhe | Sicherheitsstiefel | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Grün | | Größe (EU) | 40 | | Schuhverschlussart | Schnürverschluss | | Rutschfest | Ja | | Wasserabweisend | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Zertifizierung | PSA-Kategorie: II EN 20345:2011 S3 | | Ursprungsland | CHN | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Material | Laufsohlenmaterial | Polyurethan (PU) | | Obermaterial | Leder | | Futtermaterial | Textil | | Zehenkappenmaterial | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| |