| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-110130553 Herst.-Nr.: 4031301013013 EAN/GTIN: 4031301013013 |
| |
|
| | |
| Die S3-Sicherheitsschnürstiefel werden aus 60 Minuten wasserabweisendem Obermaterial hergestellt und sind daher ideal für den Kontakt mit Wasser, egal ob im Innen- oder Außenbereich. So bleibt Nässe draußen und die Füße trocken. Die Sicherheitsschuhe der S3-Klasse bieten den höchsten Schutz und sind trageangenehm, durch das Textil-Funktionsfutter atmungsaktiv und haben eine rutschhemmende PU/PU-Sohle nach SRC. Die Durchtritthemmung bietet zusätzlichen Schutz vor spitzen und scharfen Gegenständen. Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Männlich | | Zielgruppe | Erwachsener | | Typ Sicherheitsschuhe | Sicherheitsstiefel | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Grün | | Größe (EU) | 46 | | Zehenschutz | Ja | | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | S3, SRC | | Schuhverschlussart | Schnürverschluss | | Wasserabweisend | Ja | | Zertifizierung | EN 20345:2011 S3 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Material | Laufsohlenmaterial | Polyurethan (PU) | | Obermaterial | Leder | | Futtermaterial | Textil | | Zehenkappenmaterial | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, texxor s3 sicherheitsschnürstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| |