Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 29141 5 Bohrer Hammer drill bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109784177
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29141 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 10mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Hammer drill bit
Bohrdurchmesser
10 mm
Länge (mm)
460 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Granit, Hartbeton, Kalkstein, Marmor, Mauerwerk, Naturstein, Sandstein
Arbeitslänge
400 mm
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
4
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863543
ab € 11,18*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,44*
Ähnlich
Heller
29133 0
ab € 5,78*
Ähnlich
Heller
29134 7
ab € 8,19*
Ähnlich
Heller
29135 4
ab € 13,62*
Ähnlich
Heller
29136 1
ab € 4,39*
Ähnlich
Heller
29137 8
ab € 4,64*
Ähnlich
Heller
29138 5
ab € 5,51*
Ähnlich
Heller
29139 2
ab € 6,93*
Ähnlich
Heller
29140 8
ab € 8,00*
Ähnlich
Heller
29142 2
ab € 5,50*
Ähnlich
Heller
267403
ab € 4,07*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,33*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.