|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-109630907 Herst.-Nr.: 50072576 EAN/GTIN: 4061275209839 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 355 mm |  | Höhe | 85 mm |  | Basisstation Abmessungen (B x T x H) | 310 x 400 x 390 mm | Energie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |  | Laufzeit | 210 min |  | Ladezeit | 5 h |  | Wiederaufladbar | Ja | Design | Staubbehälter Typ | Staubbeutel |  | Produktfarbe | Schwarz, Grau |  | Form | Rund |  | Smartphone Fernsteuerung | Ja | Technische Details | Saugleistung | 8000 Tag | Leistungen | Nasswischen | Ja |  | HEPA Filtrationsystem | Ja |  | Automatische Rückkehr zur Basisstation | Ja |  | Geräuschpegel | 68 dB |  | Programmierfunktionen | Ja |  | Selbstentleerender Staubbehälter | Ja |  | Vakuum-Luftfilterung | HEPA |  | Material Bürste | Silikon |  | Funktioniert mit Google Assistant | Ja |  | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja | Lieferumfang | Benutzerhandbuch | Ja |  | AC-Netzadapter | Ja |  | Basisstation | Ja |  | Garantiekarte | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Saugroboter, Staubsauger-Roboter, Staubsaugerroboter, SmartHome Saugroboter, SmartHome Staubsaugroboter, Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, Robowischmopp, Wisch-Roboter, Wischroboter, akku staubsauger |
|  |  |
| |