Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 3950-RD Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch 3950-RD Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Transparent
Scotch 3950-RD Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109607786
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3950-RD
EAN/GTIN:
     638060855003
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Band-Zweck
Verpackung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Von Hand abreißbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
48 mm
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.