Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 195-6-EF Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 20,3 m Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scotch 195-6-EF Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 20,3 m Transparent
Scotch 195-6-EF Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 20,3 m Transparent
Artikel-Nr.:
     1682-164013400
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     195-6-EF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Band-Zweck
Verpackung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20.3 m
Breite
48 mm
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
12
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,86*
€ 17,23*
1 Tag
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 17,25*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,77*
€ 17,68*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,92*
€ 37,81*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,23*
€ 20,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,09*
€ 20,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,14334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.