Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 0.5m XXL Series XLR Audio-Kabel 0,5 m XLR (3-pin) Blau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
OEHLBACH 0.5m XXL Series XLR Audio-Kabel 0,5 m XLR (3-pin) Blau
OEHLBACH 0.5m XXL Series XLR Audio-Kabel 0,5 m XLR (3-pin) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-10918973
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     13130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel 0,5m
xlr kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
XLR (3-pin)
Anschluss 2
XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,83*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 113,03*
€ 134,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 112,32*
€ 133,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 105,54*
€ 125,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 100,63*
€ 119,75
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 87,83*
€ 104,52
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.