Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Finest Feel Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Finest Feel Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
Hama Finest Feel Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
Hama Finest Feel Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
Hama Finest Feel Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
Hama Finest Feel Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108796612
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00215569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Kräftige Farbe, samtweiche Haptik, starker Schutz: Das zeichnet unser Cover "Finest Feel" aus. Ein Zusammenspiel aus Design und Langlebigkeit! Das seidige Finish veredelt die Cover-Oberfläche und verleiht Ihrem Smartphone eine Hülle, die angenehm in der Hand liegt und der Haut schmeichelt. Seidiges Rubber-Finish Flexibles Cover mit besonders seidigem Rubber-Finish für eine angenehme Haptik Starkes Cover Robustes, langlebiges Cover in kräftiger Farbe Weiches Innenfutter Weiches Innenfutter zum Schutz der empfindlichen Gehäuseoberfläche Schutz der Smartphone-Rückseite Schutz der Smartphone-Rückseite vor Schmutz und Kratzern
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S23
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,41*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,84*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,84*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,88*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,86*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,90*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,91*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00220396
ab € 14,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.