Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CF-9010058-WW Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CF-9010058-WW Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Grau
Corsair CF-9010058-WW Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Netz-Sitz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108694496
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CF-9010058-WW
EAN/GTIN:
     840006695820
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
Computerspiele
PC Games
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
PC-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
120 kg
Sitztyp
Netz-Sitz
Rücklehnentyp
Vernetzte Rückenlehne
Armlehne
Ja
Maximale Benutzerhöhe
188 cm
Sockelfarbe
Schwarz/Grau
Sockelmaterial
Stahl
Sitzfarbe
Grau
Farbe Rückenlehne
Grau
Material Rückenlehne
Nylon
Rückenlehnenwinkel
90 - 160 °
Abdeckungsmaterial
Nylon
Armlehnenart
Harte Armlehne
Muster
Karbonfaser
Einstellbare Armlehne
Ja
Einstellungsart Armlehne
4D-Armlehne
Gashubklasse
4
Gasfederhöhe (max.)
100 mm
Ergonomie
Rennrad-/Flugständer enthalten
Ja
Kopfstütze
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,27*
€ 433,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,18*
€ 430,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,31*
€ 415,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,16*
€ 405,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,10*
€ 371,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.805,02*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,43*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 50,01*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,31*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,43*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 80,60*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,17*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 62,26*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,70*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,87*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 110,92*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 95,26*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 122,35*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.