Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFA2 GeForce RTX™ 4090 ST V2 1-Click OC NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFA2 GeForce RTX™ 4090 ST V2 1-Click OC NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX™ 4090 ST V2 1-Click OC NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX™ 4090 ST V2 1-Click OC NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX™ 4090 ST V2 1-Click OC NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX™ 4090 ST V2 1-Click OC NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX™ 4090 ST V2 1-Click OC NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX™ 4090 ST V2 1-Click OC NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX™ 4090 ST V2 1-Click OC NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX™ 4090 ST V2 1-Click OC NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX™ 4090 ST V2 1-Click OC NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX™ 4090 ST V2 1-Click OC NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX™ 4090 ST V2 1-Click OC NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108437937
Hersteller:
     KFA2
Herst.-Nr.:
     49NXM5MD6UVK
EAN/GTIN:
     4895147151557
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
352 mm
Höhe
153 mm
Breite
74 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
24 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
384 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
1008 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4090
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
16384
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2520 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus)
2535 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Energie
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
102 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, kfa2 geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.390,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.516,45*
€ 1.804,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.499,86*
€ 1.784,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,16*
€ 1.730,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.423,06*
€ 1.693,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.390,05*
€ 1.654,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.