| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-108431457 Herst.-Nr.: A1202 EAN/GTIN: 7350091793200 |
| |
|
| | |
| Die kleine PET-Wasserflasche ist wie geschaffen für einzelne Portionen und jetzt auch im praktischen 2er-Set erhältlich. Die aus hochwertigem PET* hergestellte Wasserflasche wurde speziell für die sichere Verwendung mit unserem Carbonator I, II und 3 entwickelt. Wir verwenden nur lebensmittelechtes, jungfräuliches PET. Das bedeutet, dass unsere Flaschen ungiftig und BPA-frei sind und keine schädlichen Chemikalien enthalten. Unsere PET-Flaschen sind nach dem deutschen LFGB-Standard, California Prop 65 und FDA CFR 21 getestet und zugelassen. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Karbonisiererflasche | | Produktfarbe | Edelstahl, Transparent | | Material | PET, Edelstahl | | Volumen (ml) | 650 ml | | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | | Kompatibilität | Kompatibel mit Aarke Carbonator 3, Carbonator II und Carbonator I. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |