Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 36919 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 36919 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Legrand 36919 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108430465
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     36919
EAN/GTIN:
     3414970696502
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
625 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
12529 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,99*
€ 261,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,55*
€ 255,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,40*
€ 249,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,53*
€ 239,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.