Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 36597 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 36597 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Legrand 36597 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108430041
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     36597
EAN/GTIN:
     3245060365974
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
Lackstift
acryl-lackspray ral 7035
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
175 g
Weitere Suchbegriffe: acryl lackspray, lackspray 150 ml
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.